Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlußmutter mit Zugentlastung 297-320-0


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Anschlußmutter mit Zugentlastung 297-320-0
Anschlußmutter mit Zugentlastung 297-320-0
Artikel-Nr.:
     6012C-95089027
Hersteller:
     Anamet
Herst.-Nr.:
     297-320-0
EAN/GTIN:
     8717114165076
Suchbegriffe:
Anschlussmutter
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
zugentlastung

Anschlußmutter mit Zugentlastung 297-320-0

Überwurfmutter mit Zugentlastung, mit Gewebetülle
Weitere Informationen:
Nenngröße in Zoll:
3/4 Zoll
Ausführung:
sonstige
Bauform:
Innengewinde
Einteilig:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.660,77*
€ 2.758,35*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 2.687,36*
€ 2.785,49*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.785,49*
€ 3.314,7331
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.767,05*
€ 3.292,7895
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.713,34*
€ 3.228,8746
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.687,36*
€ 3.197,9584
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 134,368* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.