Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemme Schraubansch.,2.5mm² WTR 2.5 GE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012C-95100284
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1048240000
EAN/GTIN:
     4032248793624
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Trennklemme
reihenklemmen weidmüller
reihenklemmen

Klemme Schraubansch.,2.5mm² WTR 2.5 GE

Reihenklemme zum Trennen von Stromkreisen bei Prüfungen oder Messungen.
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,5..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,5..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,5..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1,5 mm²
Bemessungsstrom In:
24 A
Bemessungsspannung:
500 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: trennklemme wtr
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,895*
€ 2,165*
21 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,90*
€ 2,17*
19 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,9256*
€ 2,1956*
Lager 6012
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,9524*
€ 2,2324*
7 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,959*
€ 2,239*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,2324*
€ 2,65656
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,9524*
€ 2,32336
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 223,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1609801044
ab € 0,04165*
Zubehör
Weidmüller
1050100000
ab € 0,41*
Zubehör
Weidmüller
1061200000
ab € 1,07*
Zubehör
Weidmüller
1579060000
ab € 1,8355*
Zubehör
Weidmüller
1579020000
ab € 0,4672*
Zubehör
Weidmüller
1636530000
ab € 0,49326*
Zubehör
Weidmüller
1611930000
ab € 0,57514*
Zubehör
Weidmüller
1527880000
ab € 1,8995*
Zubehör
Weidmüller
2108920000
ab € 3,60089*
Zubehör
Weidmüller
2108690000
ab € 0,43217*
Zubehör
Weidmüller
1527920000
ab € 9,85913*
Zubehör
Weidmüller
1527640000
ab € 1,27335*
Zubehör
Weidmüller
1527830000
ab € 1,30313*
Zubehör
Weidmüller
2108810000
ab € 1,30313*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.