Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammelschienenadapter m.2 Tragschiene,63A 32461


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sammelschienenadapter m.2 Tragschiene,63A 32461
Sammelschienenadapter m.2 Tragschiene,63A 32461
Artikel-Nr.:
     6012C-95103877
Hersteller:
     Wöhner
Herst.-Nr.:
     32461
EAN/GTIN:
     4021267324612
Suchbegriffe:
Sammelschienenadapter
sammelschienenadapter wöhner
sammelschienenadapter 63a
sammelschienenadapter

Sammelschienenadapter m.2 Tragschiene,63A 32461

Weitere Informationen:
Tragschienenbestückung:
2 Tragschienen
Bemessungsstrom In:
63 A
Min. Stromschienendicke:
5 mm
Max. Stromschienendicke:
10 mm
Breite des Adapters:
54 mm
Schienenabstand:
60 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
4
€ 4,45*
ab € 19,0175*
€ 24,2575*
4
€ 5,46*
ab € 19,4225*
€ 24,7825*
4
€ 5,95*
ab € 19,64*
€ 25,05*
Lager 6012
4
Frei Haus
ab € 20,2175*
€ 25,7775*
18 Tage
unbekannt
4
€ 6,99*
ab € 20,41*
€ 26,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 25,7775*
€ 30,67523
pro Stück
ab 8 Stück
€ 25,2675*
€ 30,06833
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,3875*
€ 29,02113
pro Stück
ab 40 Stück
€ 23,8175*
€ 28,34283
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 20,2175*
€ 24,05883
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 103,11* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.