| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-95105910 Herst.-Nr.: 2000548 EAN/GTIN: 4012591655480 |
| |
|
| | |
| Einspeisungsklemme 240qmm, 5polig Mi VE 245 Einspeisungsklemme auf Montageplatte zum Einbau in Mi-Leergehäuse Größen 2 bis 8. Weitere Informationen: | | Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e": | nein | Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: | 25..240 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: | 25..185 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: | 25..240 mm² | Bemessungsstrom In: | 400 A | Bemessungsspannung: | 690 V | Ausführung elektrischer Anschluss 1: | Schraubanschluss | Ausführung elektrischer Anschluss 2: | Schraubanschluss | Polzahl: | 5 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 325,48* | € 375,45* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 333,27* | € 380,90* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 333,96* | € 383,50* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 334,42* | € 384,83* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 340,06* | € 389,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|