Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flanschplatte, univers FZ362


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flanschplatte, univers FZ362
Flanschplatte, univers FZ362
Artikel-Nr.:
     6012C-95128898
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FZ362
EAN/GTIN:
     3250612762446
Suchbegriffe:
Flanschplatte
flanschplatte

Flanschplatte, univers FZ362

Flanschplatte, univers, für Kabelanschlusskasten, mit Vorprägungen M25 bis M80. Flanschplatte für Kabelanschlusskasten und als Verbindung zu IP44- oder IP 54-Schrank (ZBxxx).
Weitere Informationen:
Ausführung:
blind
Typ:
gerade
Breite:
242 mm
Höhe:
99 mm
Stärke:
32 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Vorprägungen:
ja
Geeignet für Gewindenennmaß metrisch/PG:
25..80
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,25*
€ 44,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,60*
€ 43,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,51*
€ 41,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,40*
€ 39,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,62*
€ 38,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,99*
€ 32,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.