Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filtermatte SK 3171.000(VE5)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Filtermatte SK 3171.000(VE5)
Filtermatte SK 3171.000(VE5)
Artikel-Nr.:
     6012C-95137556
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3171000
EAN/GTIN:
     4028177038035
Suchbegriffe:
Filtermatte
Filtermatten
Lüftereinschübe Filter
rittal filtermatte

Filtermatte SK 3171.000(VE5)

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Breite:
0 mm
Höhe:
0 mm
Tiefe:
0 mm
EMV-Ausführung:
nein
Schutzart (IP):
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: filtermatten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 12,14*
€ 17,25*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 13,76*
€ 19,42*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,42*
€ 23,11
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,26*
€ 22,92
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,08*
€ 21,52
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,55*
€ 20,88
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,65*
€ 19,81
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,76*
€ 16,37
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,752* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.