| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-95151964 Herst.-Nr.: 2CPX062332R9999 EAN/GTIN: 4011617623328 |
|
|
| | |
| Druckdrehverschluß VE4 90° ED41P4 90 Grad-Druck-Drehverschluss, zum Befestigen von Abdeckungen auf Abdeckungshaltern, Verpackungseinheit 4 Stück. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Werkstoff: | sonstige | Breite: | 34 mm | Höhe: | 29 mm | Tiefe: | 29 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 11,28* | € 16,20* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 11,40* | € 16,37* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 11,60* | € 16,64* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 12,65* | € 18,10* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 13,15* | € 18,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|