Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distanzstück VE10 inkl.Schraube,20mm ZB63P10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STRIE ZB63P10 ZB63P10 Distanzstück 20m
STRIE ZB63P10 ZB63P10 Distanzstück 20m
Artikel-Nr.:
     6012C-95151982
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX062395R9999
EAN/GTIN:
     4011617623953

Distanzstück VE10 inkl.Schraube,20mm ZB63P10

Distanzstücke aus Kunststoff, Länge 20 mm, zum Hoch- oder Tiefbauen von Geräteschienen, inkl. Schrauben.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Distanzstück
Werkstoff:
sonstige
Breite:
20 mm
Höhe:
15 mm
Tiefe:
11 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 9,36*
€ 13,44*
€ 5,00*
ab € 9,54*
€ 13,68*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 10,41*
€ 14,86*
21 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 10,61*
€ 15,14*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 10,84*
€ 15,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.