Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-95165069 Herst.-Nr.: 8WA2867 EAN/GTIN: 4011209392199 |
| |
|
| | |
| Einspeiseklemme f.N-Sammelsch. 4qmm 8WA2867 Einspeiseklemme bis 4mm2 für 10x 3mm und 6x 6mm N-Sammelschiene, blank Reihenklemmen-Anschlusstechnik für diverse Industrieanwendungen und moderne Gebäudeinstallation von Siemens. Ganz gleich, ob Sie sich für den Schraub-, Zugfeder-, Push-in-oder Schnellanschluss entscheiden: Alle Anschlusstechniken sind frei untereinander kombinierbar. Das Beschriftungs- und Prüfzubehör ist standardisiert und übergreifend nutzbar. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 50 | | € 6,99* | ab € 0,44* | € 0,63* | | | | | 20 Tage | | | 50 | | € 4,45* | ab € 0,45* | € 0,64* | | | | | 14 Tage | | | 50 | | € 7,90* | ab € 0,48* | € 0,68* | | | | | 25 Tage | | | 50 | | € 5,90* | ab € 0,49* | € 0,70* | | | | Lager 6012 | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 0,72* | € 1,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|