Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagebügel flach SZ 2365.000 (VE20)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal SZ 2365.000
Rittal SZ 2365.000
Rittal SZ 2365.000
Artikel-Nr.:
     6012C-95167930
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     2365000
EAN/GTIN:
     4028177022157
Suchbegriffe:
Baustütze
Schalungsstütze
19 Zoll Bürstenleiste
19" Bürstenleiste

Montagebügel flach SZ 2365.000 (VE20)

SZ Montagebügel, flach
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Breite:
0 mm
Höhe:
0 mm
Tiefe:
0 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer:
7035
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,511*
€ 2,001*
2 Tage
60
20
pro Stück
€ 6,40*
ab € 1,566*
€ 2,076*
23 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,5815*
€ 2,1015*
20
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,598*
€ 2,118*
Lager 6012
20
pro Stück
€ 3,90*
ab € 1,646*
€ 2,186*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,186*
€ 2,60134
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,076*
€ 2,47044
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,946*
€ 2,31574
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,646*
€ 1,95874
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 43,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.