| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-95170775 Herst.-Nr.: 2CPX039543R9999 EAN/GTIN: 4011617395430 |
| |
|
| | |
| Schottwand BH1 Blech für A,U ZX471 Vertikale Schottwand aus Stahlblech, Bauhöhe 1 (5 RE), passend für U-, A-, und B-Schränke, nicht störlichtbogenfest, zur Abschottung zum benachbarten Modul, Verteilerfeld, Zählerfeld. Trennwand wird an EDF-Profil genietet. Weitere Informationen: | | Höhe: | 750 mm | Breite: | 1 mm | Werkstoff: | Stahl | Oberflächenschutz: | verzinkt | Mit Verbinderaussparungen: | nein | Lichtbogenfest: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 15,97* | € 22,51* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 15,99* | € 22,62* | | | | | 9 Tage | | | | | € 75,00* | ab € 16,26* | € 22,99* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 16,40* | € 23,16* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 18,11* | € 25,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|