Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zähler-Leergehäuse ZKi 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zähler-Leergehäuse ZKi 100
Zähler-Leergehäuse ZKi 100
Artikel-Nr.:
     6012C-95173690
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     74910001
EAN/GTIN:
     4013902941315
Suchbegriffe:
Automatengehäuse
Leergehäuse
Zähleranschlussgehäuse
Zählergehäuse

Zähler-Leergehäuse ZKi 100

Zählergehäuse, Industrie Qualität, mit transparentem Deckel, serienmäßig plombierbar, mit montiertem Zählerkreuz und Zählerbefestigungsschrauben, zusätzlicher Anschlussraum unten 150mm mit 35mm Normschiene, mit Doppelmembranstutzen, Verschluss- und Isolierstopfen, für Drehstromzähler
Abmessungen: 250 x 520 x 193mm
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufbau
Werkstoff:
Kunststoff
Einbautiefe:
91 mm
Schutzart (IP):
IP65
Höhe:
520 mm
Breite:
250 mm
Tiefe:
193 mm
Mit Tragschiene:
nein
Mit Klappdeckel:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 121,36*
€ 144,56*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 121,42*
€ 144,72*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 126,27*
€ 149,67*
10 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 126,68*
€ 150,51*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 128,91*
€ 153,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,67*
€ 178,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,96*
€ 177,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,38*
€ 171,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,07*
€ 167,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,27*
€ 150,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.