Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungsgehäuse IP65 GST 4115-630


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SPELS GST 4115-630 GST 4115-630 NH-RTr NH-GST4115-630NH-RTR
SPELS GST 4115-630 GST 4115-630 NH-RTr NH-GST4115-630NH-RTR
Artikel-Nr.:
     6012C-95173906
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     04611701
EAN/GTIN:
     4013902938964
Suchbegriffe:
Lasttrennergehäuse
NH-Sicherungsgehäuse
Sicherungsgehäuse
Sicherungskasten

Sicherungsgehäuse IP65 GST 4115-630

NH-Reiter-Sicherungs-Lasttrennschaltergehäuse, Industrie Qualität, 1 x NH 1-Reiter-Sicherungs-Lasttrennschalter, Schraubanschluss M10, Abgang unten, auf Sammelschiene 5-polig, N-Klemme 16-120mm², PE-Klemme 16-120mm², 4 x Gehäuseverbinder (GGV), auf Sammelschienensystem 630 A, mit transparentem Deckel
Abmessungen: 320 x 640 x 254mm
Weitere Informationen:
Polzahl:
5
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
630 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
690 V
Baugröße der Sicherungseinsätze:
NH1
Mit Sicherungsüberwachung:
nein
Gehäusebreite:
640 mm
Gehäusetiefe:
254 mm
Gehäusehöhe:
640 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 584,37*
€ 672,49*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 584,77*
€ 673,04*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 590,13*
€ 678,96*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 606,86*
€ 695,80*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 614,72*
€ 707,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 678,96*
€ 807,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 670,26*
€ 797,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 643,98*
€ 766,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 624,81*
€ 743,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 590,13*
€ 702,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Spelsberg
07251401
ab € 39,13*
Zubehör
Spelsberg
07673101
ab € 28,48*
Zubehör
Spelsberg
07674101
ab € 48,50*
Zubehör
Spelsberg
07505601
ab € 40,45*
Zubehör
Spelsberg
07672101
ab € 18,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.