Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glühlampe BA15D, 10W 24V DL1BLB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Glühlampe BA15D, 10W 24V DL1BLB
Glühlampe BA15D, 10W 24V DL1BLB
Artikel-Nr.:
     6012C-95205596
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     DL1BLB
EAN/GTIN:
     3389110846126
Suchbegriffe:
Glühlampe BA15D
Glühlampe Sockel BA15D
Glühlampe Rundumkennleuchte
Glühlampe S6

Glühlampe BA15D, 10W 24V DL1BLB

Glühlampe mit BA15d-Basis 10W 24VAC/DC. Dies ist ein Beleuchtungszubehör für die Harmony-Baureihe.
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
10 W
Lampenspannung:
24 V
Sockel:
BA15d
Technologie:
Glühlampe
Lampenform:
Birnenform
Halogen:
nein
Krypton:
nein
Xenon:
nein
Farbe:
weiß
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 2,96*
€ 4,00*
10
€ 5,00*
ab € 3,001*
€ 4,051*
Lager 6012
10
€ 3,90*
ab € 3,092*
€ 4,172*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 3,38*
€ 4,53*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 3,01*
€ 4,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,172*
€ 4,96468
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,032*
€ 4,79808
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,772*
€ 4,48868
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,092*
€ 3,67948
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 41,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.