Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorschutzrelais 65-75A ZB65-75


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012C-95246518
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     108792
EAN/GTIN:
     4015081084128
Suchbegriffe:
Eaton-Motorschutzrelais
Eaton-Motorschutzschalter
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais

Motorschutzrelais 65-75A ZB65-75

Motorschutzrelais, Sortiment: Bimetallrelais ZB bis 150 A, Zubehör: Motorschutzrelais, Baugröße: ZB65, Phasenausfallempfindlichkeit: IEC/EN 60947, VDE 0660 Teil 102, Beschreibung: Test-/Aus-Taste, Reset-Taste Hand/Auto, Freiauslösung, Montageart: Direktanbau, Hilfsschalter S = Schließer: 1 S, Hilfsschalter Ö = Öffner: 1 Ö, verwendbar für: DILM40, DILM50, DILM65, DILM72, DILMF40, DILMF50, DILMF65, DIULM40, DIULM50, DIULM65, SDAINLM70, SDAINLM90, SDAINLM115, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660, UL, CSA, Schutzart: IP00
Weitere Informationen:
Einstellbarer Strombereich:
65..75 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Montageart:
Direktanbau
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Auslöseklasse:
CLASS 10 A
Reset-Funktion Eingang:
nein
Reset-Funktion automatisch:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 92,17*
€ 108,80*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 94,81*
€ 112,07*
€ 5,46*
ab € 99,42*
€ 116,68*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 103,51*
€ 121,01*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 104,68*
€ 121,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,58*
€ 144,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,97*
€ 142,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,85*
€ 139,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,30*
€ 136,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,68*
€ 124,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
277763
ab € 95,60*
Zubehör
Eaton
277896
ab € 142,86*
Zubehör
Eaton
278039 DILMC65(RDC24)
ab € 238,83*
Zubehör
Eaton
277836 DILM50(110V50/60HZ)
ab € 121,32*
Zubehör
Eaton
277782 DILM40(RDC130)
ab € 148,86*
Zubehör
Eaton
277892 DILM65(190V50HZ,220V60HZ)
ab € 171,14*
Zubehör
Eaton
277900 DILM65(110V50/60HZ)
ab € 171,77*
Zubehör
Eaton
277979 DILMC40(RDC24)
ab € 145,22*
Zubehör
Eaton
109197 DILM72(24V50/60HZ)
ab € 193,15*
Zubehör
Eaton
109195 DILM72(400V50HZ,440V60HZ)
ab € 193,93*
Zubehör
Eaton
277995 DILMC50(230V50HZ,240V60HZ)
ab € 122,19*
Zubehör
Eaton
104465 DILMF50(RAC240)
ab € 213,28*
Zubehör
Eaton
277762 DILM40(42V50HZ,48V60HZ)
ab € 95,57*
Zubehör
Eaton
277847 DILM50(RDC240)
ab € 204,95*
Zubehör
Eaton
277765 DILM40(220V50HZ,240V60HZ)
ab € 96,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.