Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlagtaster NDP50GR/SW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlagtaster NDP50GR/SW
Schlagtaster NDP50GR/SW
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012C-95246950
Hersteller:
     Schmersal
Herst.-Nr.:
     101163579
EAN/GTIN:
     4030661466514
Suchbegriffe:
Drucktaster
Leuchtmelder
schmersal drucktaster
drucktaster

Schlagtaster NDP50GR/SW

Weitere Informationen:
Farbe des Knopfes:
schwarz
Bauform der Linse:
rund
Durchmesser der Kappe:
50 mm
Lochdurchmesser:
22,3 mm
Schutzart (IP):
IP67
Bauform des Knopfes:
hoch
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Schaltfunktion verrastend:
nein
Tastend:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
44 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 21,57*
€ 30,62*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 21,26*
€ 30,66*
€ 5,00*
ab € 23,21*
€ 32,07*
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 23,38*
€ 32,48*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 26,27*
€ 36,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,20*
€ 43,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,02*
€ 41,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,59*
€ 38,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,40*
€ 37,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,66*
€ 35,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,27*
€ 31,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.