Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-95247535 Herst.-Nr.: LV429441 EAN/GTIN: 3606480020247 |
| |
|
| | |
| Motorantrieb mit COM (230VAC) LV429441 Dies ist ein Motormechanismus für Compact NSX100/160 Geräte. Weitere Informationen: | | Ausführung des Schaltantriebs: | Motorantrieb | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: | 220..240 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: | 220..240 V | Spannungsart zur Betätigung: | AC | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 469,28* | € 525,60* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 471,94* | € 526,06* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 525,30* | € 588,56* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 536,79* | € 601,23* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 566,34* | € 640,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|