Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor,kap.,105x80,Kabel AC/DC,prg,sn=60mm,nb KD0009


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012C-95258542
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     KD0009
EAN/GTIN:
     4021179145060
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Näherungsschalter
Näherungssensor

Sensor,kap.,105x80,Kabel AC/DC,prg,sn=60mm,nb KD0009

Kapazitive Sensoren, Kapazitiver Sensor, Quaderförmig Kunststoff, Schaltabstand: 60 mm, nicht bündig einbaubar, 2-Leiter, AC/DC, Betriebsspannung: 20...250 V AC/DC, Schließer / Öffner programmierbar, n.o. / n.c. progr., Anschlussklemmen, Klemmen bis 2,5 mm², Erhöhte Störfestigkeit, Werkstoff Gehäuse: modifiziertes PPO
Weitere Informationen:
Breite des Sensors:
80 mm
Höhe des Sensors:
105 mm
Länge des Sensors:
40 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
nicht bündig
Schaltabstand:
60 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Ausführung der Schaltfunktion:
programmierbar/konfigurierbar
Ausführung des Schaltausgangs:
2-Draht
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Klemme
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 229,58*
€ 256,20*
Frei Haus
ab € 236,88*
€ 259,08*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 239,99*
€ 261,23*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 242,18*
€ 264,25*
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 241,03*
€ 266,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,23*
€ 310,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,85*
€ 309,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,67*
€ 304,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,57*
€ 301,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,99*
€ 285,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.