Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschlagmutter M6 EM6-CI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012C-95262023
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     002295
EAN/GTIN:
     4015080022954
Suchbegriffe:
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Einschlagmutter
Zackenmutter

Einschlagmutter M6 EM6-CI

Einschlagmutter M6, Verbindungstechnik, verwendbar für Isolierstoffmontageplatte IM4
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
6
Gewindemaß (imperial):
sonstige
Gewindegänge pro Zoll:
3
Schaftlänge:
0 mm
Schlüsselweite:
0 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,149*
€ 0,211*
100
€ 5,46*
ab € 0,1626*
€ 0,2226*
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,18*
€ 0,25*
24 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,18*
€ 0,25*
Lager 6012
100
€ 3,90*
ab € 0,1834*
€ 0,2534*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2534*
€ 0,30155
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2234*
€ 0,26585
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2134*
€ 0,25395
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1834*
€ 0,21825
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 25,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
086081
ab € 11,63*
Zubehör
Eaton
088454
ab € 17,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.