Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hilfsschütz 4S0Ö, AC DILA-40(220V50HZ)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hilfsschütz 4S0Ö, AC DILA-40(220V50HZ)
Artikel-Nr.:
     6012C-95266977
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     276328
EAN/GTIN:
     4015082763282
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
eaton hilfsschütz 4s
hilfsschütz
eaton (moeller) hilfsschütz

Hilfsschütz 4S0Ö, AC DILA-40(220V50HZ)

Hilfsschütz, Sortiment: Hilfsschütze DILA, Applikation: Hilfsschütz, Beschreibung: Grundgeräte mit zwangsgeführten Kontakten, Anschlusstechnik: Schraubklemmen, Bemessungsbetriebsstrom AC-15 220 V 230 V 240 V: Ie= 4 A, 380 V 400 V 415 V: Ie= 4 A, Kontaktbestückung S = Schließer: 4 S, Kennzahl/Ausführung der Kombinationen Kennzahl: 40E, kombinierbar mit Hilfsschalterbaustein: DILA-XHI(V) , Betätigungsspannung: 220 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, Stromart AC/DC: Wechselstrombetätigung, Schutzart: IP20, Hinweise: Schaltglieder nach EN 50011.
Weitere Informationen:
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
220 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
240 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
0 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsbetriebsstrom:
16 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
4 A
Montageart:
DIN-Schiene/Schraube
Mit LED-Anzeige:
nein
Geeignet für Handbedienung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,51*
€ 44,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,92*
€ 42,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,36*
€ 37,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,94*
€ 35,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,46*
€ 35,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,42*
€ 32,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
104948
ab € 48,58*
Zubehör
Eaton
276421
ab € 5,08*
Zubehör
Eaton
276422
ab € 5,10*
Zubehör
Eaton
276427
ab € 6,79*
Zubehör
Eaton
276429
ab € 16,47*
Zubehör
Eaton
281200
ab € 4,61*
Zubehör
Eaton
110140 DILA-XHIR11
ab € 12,50*
Zubehör
Eaton
281199 DILM12-XSPR48
ab € 4,73*
Zubehör
Eaton
281210 DILM12-XSPV240
ab € 4,78*
Zubehör
Eaton
101041
ab € 7,55*
Zubehör
Eaton
109400
ab € 6,2125*
Zubehör
Eaton
281201
ab € 6,314*
Zubehör
Eaton
101447
ab € 55,62*
Zubehör
Eaton
104944
ab € 55,40*
Zubehör
Eaton
104947
ab € 55,36*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.