| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-95270024 Herst.-Nr.: 098573 EAN/GTIN: 4015080985730 |
| |
|
| | |
| PE/N/PEN-Klemme 100A Einzelklemme K50/1 Block-/Reihenklemme, 2.5-50qmm, 1p, 150A, schnappbar auf DIN-Schiene, schraubbar auf Montageplatte, Dornbefstigung im CI Gehäuse, für Leiter L, N, PE, Schutzart IP2X, Anreihbar an andere K50/1 Klemmen, Kupferband 3x9x0.8 Klemmbar, Weitere Informationen: | | Polzahl: | 1 | Nennstrom: | 150 A | Anschlussart: | schrauben | Montageart: | DIN-Schiene/Schraube | Anzahl der Eingänge: | 1 | Anzahl der Ausgänge: | 10 | Geeignet für massive Leiter: | nein | Geeignet für mehrdrähtige Leiter: | ja | Geeignet für feindrähtige Leiter: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,40* | ab € 6,33* | € 8,96* | | | | | 22 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 7,34* | € 9,31* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 6,68* | € 9,46* | | | | | 26 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 7,59* | € 9,62* | | | | Lager 6012 | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 7,58* | € 10,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|