Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hilfsschütz AC 4S DILER-40(110V50/60HZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012C-95271808
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     021961
EAN/GTIN:
     4015080219613
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
Kleinschütz
kleinschütz

Hilfsschütz AC 4S DILER-40(110V50/60HZ

Hilfsschütz, Sortiment: Kleinschütze DILER, Applikation: Hilfsschütz, Beschreibung: mit zwangsgeführten Kontakten, Anschlusstechnik: Schraubklemmen, Bemessungsbetriebsstrom konventioneller thermischer Strom 1-polig offen bei 50 °C: Ith = Ie= 10 A, Bemessungsbetriebsstrom AC-15 220 V 230 V 240 V: Ie= 6 A, 380 V 400 V 415 V: Ie= 3 A, Kontaktbestückung S = Schließer: 4 S, Kennzahl/Ausführung der Kombinationen Kennzahl: 40E, verwendbar für: DILE, Betätigungsspannung: 110 V 50/60 Hz, Stromart AC/DC: Wechselstrombetätigung, Schutzart: IP20, Hinweise: Schaltglieder nach EN 50011.
Weitere Informationen:
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
110 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
110 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
0 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsbetriebsstrom:
10 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
3 A
Montageart:
DIN-Schiene/Schraube
Mit LED-Anzeige:
nein
Geeignet für Handbedienung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 24,78*
€ 29,13*
5
Frei Haus
ab € 26,962*
€ 31,352*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 23,83*
€ 31,44*
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 27,42*
€ 31,69*
Lager 6012
5
Frei Haus
ab € 28,232*
€ 32,392*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 32,392*
€ 38,54648
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,052*
€ 36,95188
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,722*
€ 36,55918
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,232*
€ 33,59608
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 161,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
002397
ab € 8,91*
Zubehör
Eaton
010320
ab € 5,58*
Zubehör
Eaton
010336
ab € 5,59*
Zubehör
Eaton
010463
ab € 5,58*
Zubehör
Eaton
044264
ab € 7,31*
Zubehör
Eaton
046320
ab € 7,12*
Zubehör
Eaton
010224
ab € 5,08*
Zubehör
Eaton
083094 ETS4-VS3
ab € 44,06*
Zubehör
Eaton
010208 20DILE
ab € 5,11*
Zubehör
Eaton
010080 11DILEM
ab € 5,08*
Zubehör
Eaton
010064 02DILEM
ab € 5,12*
Zubehör
Eaton
048912 31DILE
ab € 8,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.