| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-95274219 Herst.-Nr.: 0055118 EAN/GTIN: 4030641551186 |
| |
|
| | |
| Differenzstromwandler WG-105 ND5019/105 #0055118 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Summenstromwandler | Primärer Bemessungsstrom In: | 500 A | Sekundärer Bemessungsstrom: | 1 A | Geeicht: | nein | Mit Berührungsschutz: | nein | Öffnungsdurchmesser: | 105 mm | Schnappbefestigung: | nein | Mit Kupferschiene: | nein | Sekundärer Anschluss: | Schraubanschluss | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 55 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 157,30* | € 192,70* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 158,71* | € 193,90* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 165,11* | € 201,98* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 166,18* | € 205,69* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 195,88* | € 238,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|