Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glühlampe BA9S, 48V DL1CE048


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Glühlampe BA9S, 48V DL1CE048
Glühlampe BA9S, 48V DL1CE048
Artikel-Nr.:
     6012C-95281121
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     DL1CE048
EAN/GTIN:
     3389110300321
Suchbegriffe:
BA9s
Leuchtmittel BA9s
Sockel BA9s
Glühlampe BA9S

Glühlampe BA9S, 48V DL1CE048

Diese Harmony XB4 Integral LED wird mit einem 48 V AC/DC BA9s Sockel geliefert. Er ist kompatibel mit Harmony XB4 und XB5 und enthält 10 Stück. Es lässt sich leicht in standardmäßige Befehls- und Meldegeräte mit einem Durchmesser von 22 mm einbauen und wird in einer Packung mit 10 Stück verkauft. Der einfache modulare Aufbau erleichtert die Wartung, Modifizierung und Anpassung von Maschinen durch Nichtfachleute nach der Installation.
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
2,6 W
Lampenspannung:
48 V
Sockel:
BA9s
Technologie:
Glühlampe
Lampenform:
Birnenform
Halogen:
nein
Krypton:
nein
Xenon:
nein
Farbe:
weiß
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,00*
ab € 2,761*
€ 3,711*
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 2,77*
€ 3,73*
11 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 2,75*
€ 3,74*
Lager 6012
10
€ 3,90*
ab € 2,843*
€ 3,833*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 3,09*
€ 4,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,833*
€ 4,56127
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,693*
€ 4,39467
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,383*
€ 4,02577
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,843*
€ 3,38317
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 38,33* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.