| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-95282185 Herst.-Nr.: 26001204 EAN/GTIN: 4012591111337 |
|
|
| | |
| N-Klemme FC N 10 FIXCONNECT-N-Klemme 2 x 25 mm², 8 x 4 mm², Cu zur Montage auf Tragschiene. Weitere Informationen: | | Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e": | nein | Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: | 1,5..25 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: | 6..25 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: | 1,5..25 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: | 1,5..25 mm² | Bemessungsstrom In: | 101 A | Bemessungsspannung: | 690 V | Ausführung elektrischer Anschluss 1: | Schraubanschluss | Ausführung elektrischer Anschluss 2: | Steckanschluss | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| |