Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais G32A-A420-VD12-24VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     6012C-95287233
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     G32A-A420-VD 12-24VDC
EAN/GTIN:
     4536854866784
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Industrierelais
Thyristersteller

Relais G32A-A420-VD12-24VDC

Leistungmodul (Ersatzteil), für G3PA-420B-VD DC12-24
Weitere Informationen:
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
150..440 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
150..440 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
12..24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Phasen:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:
20 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3:
20 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 46,90*
€ 61,17*
48 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 49,02*
€ 62,42*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 49,98*
€ 63,70*
€ 5,46*
ab € 56,63*
€ 71,56*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 58,26*
€ 73,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,38*
€ 87,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,51*
€ 85,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,47*
€ 79,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,18*
€ 77,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,93*
€ 74,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,26*
€ 69,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.