Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rahmen sw/gl 1fach, rund 10112045


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Berker 10112045 Wandplatte/Schalterabdeckung Schwarz
Berker 10112045 Wandplatte/Schalterabdeckung Schwarz
Artikel-Nr.:
     6012C-95304161
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     10112045
EAN/GTIN:
     4011334364535
Suchbegriffe:
1fach Rahmen
Abdeckung Hager
Abdeckrahmen
Rahmen

Rahmen sw/gl 1fach, rund 10112045

Rahmen 1fach Serie R.Classic schwarz, glänzend. Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage, 80,7 mm Durchmesser. Für Verwendung von Zentralstücken schwarz. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm, 1-fach. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei.
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
1
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Anzahl der Einheiten horizontal:
1
Anzahl der Einheiten vertikal:
1
Mit Montagerahmen:
nein
Unterputzmontage:
ja
Geeignet für Unterflurkanaldose:
nein
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
ja
Geeignet für Einbauinstallation:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 4,19*
€ 5,60*
1
€ 5,00*
ab € 4,20*
€ 6,19*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 4,31*
€ 6,33*
4 Tage
31
1
€ 4,95*
ab € 4,44*
€ 6,52*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 4,76*
€ 6,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.