Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltuhr Öffner/Schliesse max.120 Minuten 1pol 11120-20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schaltuhr Öffner/Schliesse max.120 Minuten 1pol 11120-20
Schaltuhr Öffner/Schliesse max.120 Minuten 1pol 11120-20
Artikel-Nr.:
     6012C-95316808
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     11120-20
EAN/GTIN:
     4011377108790
Suchbegriffe:
Installationsschaltuhr
Unterputzschaltuhr
SmartHome Zeitschaltuhr
Schaltuhr

Schaltuhr Öffner/Schliesse max.120 Minuten 1pol 11120-20

mit Schraubklemmen für starre und flexible Leiter bis 4 mm2 Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60669) (Schraubbefestigung, ohne Befestigungskrallen) Zeit-Toleranz ± 10 %, rückstellbar durch Rutschkupplung
Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
Basiselement
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Ausführung:
mechanisch
Zeiteinstellung:
0..120 min
Mit Halbleiterausgang:
nein
Montageart:
Unterputz
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Zeitschalter, Zeitschaltuhr, zeitschalter
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 45,02*
€ 57,36*
3 Tage
2
€ 6,40*
ab € 44,86*
€ 57,48*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 45,19*
€ 57,82*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 45,88*
€ 58,35*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 46,22*
€ 58,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,95*
€ 70,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,44*
€ 68,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,93*
€ 64,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,69*
€ 62,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,24*
€ 60,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,22*
€ 55,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.