Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bewegungsmelder 2,2 m alu lackiert 85342177


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bewegungsmelder 2,2 m alu lackiert 85342177
Bewegungsmelder 2,2 m alu lackiert 85342177
Artikel-Nr.:
     6012C-95317979
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     85342177
EAN/GTIN:
     4011334383055
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
berker bewegungsmelder

Bewegungsmelder 2,2 m alu lackiert 85342177

Bewegungsmelder 2,2 m K.5 alu, lackiert. Bewegungsmelder niedriger Eigenenergiebedarf, mit Memory-Funktion zur Anwesenheitssimulation, mit Tastensperre, Party-Funktion zum Einschalten für 2 Stunden, Teach-Funktion für die Ansprechhelligkeit über Taste, LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblitäts-Anzeige, mit Betriebs- und Status-LED rot/grün/orange, mit Taste für Ein/Aus/Automatik, µ-Prozessor gesteuerte Arbeitsweise, mit Demontageschutz.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bewegungsmelder
Montageart:
Unterputz
Konstantlichtregelung:
nein
HLK-Ansteuerung:
ja
Vernetzbar:
ja
Geeignet für drahtlose Übertragung:
nein
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:
nein
Montagehöhe:
2,2 m
Max. Reichweite zu einer Seite:
6 m
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: automatik schalter, bewegungsmelder 8m
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 56,00*
€ 71,49*
€ 5,95*
ab € 56,10*
€ 71,59*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 57,69*
€ 73,44*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 58,80*
€ 74,78*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 59,65*
€ 75,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,44*
€ 87,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,05*
€ 85,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,59*
€ 80,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,99*
€ 78,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,69*
€ 68,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.