| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-95397692 Herst.-Nr.: RS8REGHE EAN/GTIN: 4011377036345 |
| |
|
| | |
| Relaisstation 8-fach Universal RS 8 REGHE REG-Gehäuse 8 TE mit elektronischer Handbetätigung und LED-Statusanzeige 8 Schließer Bestimmungsgemäßer Gebrauch Schalten von Beleuchtung Schalten von einphasigen Lüftermotoren Schalten elektrisch betriebener Jalousien, Rollläden, Markisen und ähnlicher Behänge Montage auf Hutschiene in Unterverteiler Bedienung mittels Sensormodulen, Tastsensor-Modulen oder unbeleuchteten Installationstastern Produkteigenschaften Vor-Ort-Bedienung: mit Hilfe des Tastenfeldes kann die Relaisstation bedient werden, ohne dass Bedienstellen angeschlossen sind. Weitere Informationen: | | Funktion: | teilelektronisch | Montageart: | DIN-Schiene | Breite in Teilungseinheiten: | 8 | Anzahl der Kontakte als Schließer: | 8 | Steuerspannung 1: | 24 V | Steuerspannungsart 1: | DC | Steuerspannung 2: | 24 V | Steuerspannungsart 2: | DC | Bemessungsstrom: | 16 A | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 194,64* | € 213,11* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 195,57* | € 215,26* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 197,47* | € 217,50* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 198,57* | € 218,57* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 203,67* | € 224,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|