Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-95466876 Herst.-Nr.: 711-10401 EAN/GTIN: 4031026548852 |
| |
|
| | |
| Isolierband Selbstverschw. 19x9 HelaTape Power810 BK Selbstverschweißendes Ethylen-Propylen Kautschukband. Zur Isolierung und Ummantelung von Spleißen und Sammelschienen bis 69 kV. Ideal zum Abdichten von Kabelabschlüssen, elektrischen Verbindungen und Reparaturen am Kabelmantel. Halogenfrei mit hervorragender Korona-, Ozon- und UV-Beständigkeit. Hoher Feuchtigkeits- und Korrosionsschutz. Bildet eine luft- und wasserdichte Isolationsschicht. Weitere Informationen: | | Breite: | 19 mm | Werkstoff: | EPR | Farbe: | schwarz | Transparent: | nein | Fluoreszierend: | nein | Länge: | 9,1 m | Doppelseitig: | nein | UV-beständig: | ja | Isolierend: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 12,17* | € 16,77* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 12,24* | € 16,90* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 13,57* | € 18,71* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 13,79* | € 19,04* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 13,91* | € 19,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|