| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-95482525 Herst.-Nr.: 1.69.508.876/1402 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Signalleuchte gelb 1.69.508.876/1402 Weitere Informationen: | | Anzahl der Leuchtmelder: | 1 | Farbe der Linse: | gelb | Ausführung der Fassung: | LED | Mit Leuchtmittel: | ja | Spannungsart: | DC | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Lötfahnenanschluss | Bauform der Linse: | rund | Ausführung der Linse: | flach | Lochdurchmesser: | 5 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 4,98* | € 7,47* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 4,67* | € 7,49* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 5,14* | € 7,69* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 5,69* | € 8,43* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 8,22* | € 12,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|