Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-95900025 Herst.-Nr.: 1609920000 EAN/GTIN: 4008190203511 |
| |
|
| | |
| Schild WS 12/6,5 MC NEUTRAL Markierer für die Beschriftung von Klemmen. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden. Weitere Informationen: | | Aufdruck: | ohne | Rastermaß: | 6,5 mm | Farbe: | weiß | Halogenfrei: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 540 | | € 7,90* | ab € 0,06022* | € 0,08122* | | | | | 21 Tage | | | 540 | | € 4,95* | ab € 0,0611* | € 0,0823* | | | | | | | | 540 | | € 5,00* | ab € 0,06119* | € 0,08239* | | | | | 25 Tage | | | 540 | | € 6,99* | ab € 0,0615* | € 0,083* | | | | Lager 6012 | | | | 540 | | € 3,90* | ab € 0,063* | € 0,0847* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 540 Stück | Mindestbestellmenge: 540 Stück ( entspricht € 45,738* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|