Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abschlußplatte ZAP/TW 3 BL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abschlußplatte ZAP/TW 3 BL
Abschlußplatte ZAP/TW 3 BL
Artikel-Nr.:
     6012C-95900539
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1608810000
EAN/GTIN:
     4008190190934
Suchbegriffe:
Reihenklemme Abschlussplatten
Reihenklemmen
reihenklemmen weidmüller zdu
reihenklemmen weidmüller

Abschlußplatte ZAP/TW 3 BL

Trennwand für die elektrische Trennung von Reihenklemmen bei benachbarten Querverbindungen. Die Trennwand wird auch zur optisch erkennbaren Trennung von Stromkreisen eingesetzt, um Verdrahtungsfehler zu vermeiden.
Weitere Informationen:
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
ja
Farbe:
blau
Stärke:
2 mm
Rastbar:
ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,3026*
€ 0,4226*
24 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,30469*
€ 0,42469*
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,3191*
€ 0,4391*
14 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,3204*
€ 0,4404*
Lager 6012
50
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,3426*
€ 0,4726*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,4726*
€ 0,56239
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4626*
€ 0,55049
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4126*
€ 0,49099
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3926*
€ 0,46719
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3426*
€ 0,40769
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 23,63* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.