Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsteckschild 4x18 neutral TM-I 12 GE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einsteckschild 4x18 neutral TM-I 12 GE
Einsteckschild 4x18 neutral TM-I 12 GE
Artikel-Nr.:
     6012C-95900647
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1718411687
EAN/GTIN:
     4008190348984
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer

Einsteckschild 4x18 neutral TM-I 12 GE

Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kartenform
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
12 mm
Breite:
4 mm
Farbe:
gelb
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
320
€ 7,90*
ab € 0,08134*
€ 0,10974*
24 Tage
nicht lagernd
320
€ 4,95*
ab € 0,0818*
€ 0,1111*
320
€ 5,46*
ab € 0,08252*
€ 0,11142*
Lager 6012
320
€ 3,90*
ab € 0,08522*
€ 0,11472*
20 Tage
unbekannt
320
€ 5,90*
ab € 0,0877*
€ 0,118*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 320 Stück
€ 0,11472*
€ 0,13652
pro Stück
ab 640 Stück
€ 0,11182*
€ 0,13307
pro Stück
ab 1600 Stück
€ 0,10392*
€ 0,12366
pro Stück
ab 3200 Stück
€ 0,09942*
€ 0,11831
pro Stück
ab 6400 Stück
€ 0,09752*
€ 0,11605
pro Stück
ab 960000 Stück
€ 0,08522*
€ 0,10141
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 320 Stück
Mindestbestellmenge: 320 Stück ( entspricht € 36,7104* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.