Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haltestreifen 70x10mm CLI MH 70 HSTR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012C-95900926
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     0524400000
EAN/GTIN:
     4008190075057
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer

Haltestreifen 70x10mm CLI MH 70 HSTR

Kennzeichnungsmarkierer vom Typ CLI-M werden auf den Haltestreifen aufgeschoben und mittels Kabelbinder befestigt. Dieses System eignet sich besonders für große Leiter- und Kabelquerschnitte.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Etikett
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
3 mm
Breite:
11,3 mm
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
ja
Montageart:
aufschieben
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,1606*
€ 0,2244*
17 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,17917*
€ 0,23917*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,2086*
€ 0,2786*
18 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,50*
ab € 0,2146*
€ 0,2946*
Lager 6012
100
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,2356*
€ 0,3156*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3156*
€ 0,37556
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2956*
€ 0,35176
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2756*
€ 0,32796
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2356*
€ 0,28036
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 31,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Weidmüller
0189400000
ab € 0,2492*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.