Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlußplatte gr, m.Bef.flansch 264-361


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     6012C-95901709
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     264-361
EAN/GTIN:
     4017332144681
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Reihenklemme Abschlussplatten
Reihenklemmen

Anschlußplatte gr, m.Bef.flansch 264-361

Abschlussplatte
mit Befestigungsflansch
4 mm dick
grau
Weitere Informationen:
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
nein
Farbe:
grau
Stärke:
4 mm
Rastbar:
ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: reihenklemme wago, reihenklemmen
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,00*
ab € 0,0804*
€ 0,129*
11 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 0,08034*
€ 0,12954*
21 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 0,0809*
€ 0,1303*
17 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 0,0822*
€ 0,1316*
Lager 6012
25
€ 3,90*
ab € 0,0915*
€ 0,1466*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,1466*
€ 0,17445
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1316*
€ 0,1566
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,125*
€ 0,14875
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1188*
€ 0,14137
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1133*
€ 0,13483
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0915*
€ 0,10889
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 3,665* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
264-321
ab € 0,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.