Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitermarkierer CLI C1-3WS/SW 1 MP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitermarkierer CLI C1-3WS/SW 1 MP
Artikel-Nr.:
     6012C-95901745
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     0252610001
EAN/GTIN:
     4008190975302
Suchbegriffe:
Bezeichnungshülsen
Leiterbezeichnungshülse
Leitermarkierer
weidmüller bezeichnungshülsen

Leitermarkierer CLI C1-3WS/SW 1 MP

Die geschlossenen Leitermarkierer sind geeignet für noch nicht angeschlossene Leitungen. Durch die Kombinationsmöglichkeiten lassen sich individuelle Beschriftungen vornehmen
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Aderdurchmesser:
3..5 mm
Kabeldurchmesser:
3..5 mm
Länge:
3 mm
Breite:
4,2 mm
Farbe:
weiß
Mit Textfeld:
nein
Aufdruck:
Ziffern
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: leitermarkierer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 12,52*
€ 17,95*
64 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 12,61*
€ 18,06*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 14,20*
€ 20,27*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,27*
€ 24,1213
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,07*
€ 23,8833
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,70*
€ 22,253
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,20*
€ 21,658
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,51*
€ 20,8369
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,20*
€ 16,898
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,071* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.