Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gruppenschildträger 10mm, gr 870-183


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gruppenschildträger 10mm, gr 870-183
Gruppenschildträger 10mm, gr 870-183
Artikel-Nr.:
     6012C-95901835
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     870-183
EAN/GTIN:
     4017332784610
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Klemmenmarkierung
Zackband
wago kontakttechnik klemmenmarkieru...

Gruppenschildträger 10mm, gr 870-183

Adapter
grau
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
10 mm
Höhe:
32 mm
Befestigung selbstklebend:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: zackband
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,138*
€ 0,205*
18 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,1404*
€ 0,2074*
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,1418*
€ 0,2108*
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1523*
€ 0,2243*
Lager 6012
50
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,1688*
€ 0,2388*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,2388*
€ 0,28417
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2088*
€ 0,24847
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1988*
€ 0,23657
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1688*
€ 0,20087
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 11,94* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115
ab € 0,3047*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-007
ab € 11,74*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-012
ab € 11,66*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-002
ab € 11,67*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-005
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
870-182
ab € 0,1654*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115/000-017
ab € 33,36*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115/000-023
ab € 33,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.