Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel D-UKKB 3/5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Deckel D-UKKB 3/5
Deckel D-UKKB 3/5
Artikel-Nr.:
     6012C-95902663
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2771023
EAN/GTIN:
     4017918068172
Suchbegriffe:
Reihenklemme Abschlussplatten
reihenklemme abschlussplatten

Deckel D-UKKB 3/5

Abschlussdeckel, Länge: 67,2 mm, Breite: 2,5 mm, Höhe: 52 mm, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
nein
Farbe:
grau
Stärke:
2,5 mm
Rastbar:
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,66*
€ 0,87*
21 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,68*
€ 0,90*
8 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,6915*
€ 0,9115*
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,69164*
€ 0,91164*
Lager 6012
1
pro Stück
€ 3,90*
ab € 1,06*
€ 1,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.