Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchgangsklemme 57.516.8155.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Durchgangsklemme 57.516.8155.0
Artikel-Nr.:
     6012C-95902753
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     57.516.8155.0
EAN/GTIN:
     4015573494626
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Trennklemme
wieland durchgangsklemmen
durchgangsklemme

Durchgangsklemme 57.516.8155.0

Neutralleiter-Trennklemme mit Schraubanschluss für die Montage auf TS 35/ TS 32, Nennquerschnitt: 16 mm², Baubreite: 12 mm, Farbe: blau
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
4..16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
1..16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
4..10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
16..25 mm²
Bemessungsstrom In:
62 A
Bemessungsspannung:
400 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Anzahl der Klemmstellen:
2
Montageart:
Hut-/G-Schiene TH35/G32
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 4,97*
€ 6,01*
Lager 6012
50
Frei Haus
ab € 5,0192*
€ 6,0692*
50
€ 5,95*
ab € 5,53103*
€ 6,69103*
20 Tage
unbekannt
50
€ 6,50*
ab € 5,6747*
€ 6,8647*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 4,9756*
€ 7,3856*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 6,0692*
€ 7,22235
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,0192*
€ 5,97285
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 303,46* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wieland
98.360.0000.0
ab € 19,546*
Zubehör
Wieland
98.380.0000.0
ab € 877,99*
Zubehör
Wieland
98.210.0000.0
ab € 22,34*
Zubehör
Wieland
98.300.1000.0
ab € 8,1598*
Zubehör
Wieland
98.370.0000.0
ab € 10,8623*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.