Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltbrücke für 2 Klemmen SB 2-RTK/S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schaltbrücke für 2 Klemmen SB 2-RTK/S
Schaltbrücke für 2 Klemmen SB 2-RTK/S
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012C-95902807
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0311236
EAN/GTIN:
     4017918001360
Suchbegriffe:
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
steckbrücke 2pol phönix contact
klemmen querverbinder

Schaltbrücke für 2 Klemmen SB 2-RTK/S

Schaltbrücke, Rastermaß: 8,2 mm, Farbe: silberfarben
Weitere Informationen:
Ausführung:
schaltbare Brücker
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Bemessungsstrom In:
57 A
Bemessungsspannung:
400 V
Isoliert:
nein
Mit Berührungsschutz:
nein
Montageart:
schraubbar
Rastermaß:
8,2 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: phoenix contact steckbrücke
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,009*
€ 1,419*
37 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,01164*
€ 1,42164*
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,02*
€ 1,43*
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,0522*
€ 1,4822*
Lager 6012
10
pro Stück
€ 3,90*
ab € 1,144*
€ 1,614*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,614*
€ 1,92066
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,504*
€ 1,78976
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,404*
€ 1,67076
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,334*
€ 1,58746
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,144*
€ 1,36136
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 16,14* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.