Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker ST-SI-UK 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stecker ST-SI-UK 4
Stecker ST-SI-UK 4
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012C-95903021
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0921011
EAN/GTIN:
     4017918010270
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Sicherungsreihenklemme
reihenklemmen phoenix contact
reihenklemmen

Stecker ST-SI-UK 4

Sicherungsstecker, Nennstrom: 6,3 A, Länge: 33,1 mm, Breite: 6,1 mm, Höhe: 45,7 mm, Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,6982*
€ 2,1282*
17 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,7408*
€ 2,1563*
Lager 6012
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,7664*
€ 2,2064*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,69649*
€ 2,60649*
23 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,70*
€ 2,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,2064*
€ 2,62562
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,0664*
€ 2,45902
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,7664*
€ 2,10202
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 110,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Phoenix Contact
0921037
ab € 6,15*
Ähnlich
Phoenix Contact
3036806
ab € 1,342*
Ähnlich
Phoenix Contact
0921053
ab € 4,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.