Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel D-URTK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Deckel D-URTK
Deckel D-URTK
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012C-95903176
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0310020
EAN/GTIN:
     4017918001056
Suchbegriffe:
Reihenklemme Abschlussplatten
reihenklemme abschlussplatten

Deckel D-URTK

Deckel, Länge: 72 mm, Breite: 2,2 mm, Höhe: 41,5 mm, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
nein
Farbe:
grau
Stärke:
2 mm
Rastbar:
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,80*
€ 1,05*
16 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 0,83*
€ 1,08*
17 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 0,8288*
€ 1,0911*
18 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 0,8437*
€ 1,1037*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 1,30*
€ 2,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.