Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einlegebrücke 10p. gr EB 10- 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einlegebrücke 10p. gr EB 10- 6
Einlegebrücke 10p. gr EB 10- 6
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012C-95903247
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0201139
EAN/GTIN:
     4017918098124
Suchbegriffe:
Einlegebrücke
Klemmenmarkierung
Zackband
Reihenklemmen

Einlegebrücke 10p. gr EB 10- 6

Einlegebrücke, Rastermaß: 6,2 mm, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einlegebrücker
Anzahl der gebrückten Klemmen:
10
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Bemessungsstrom In:
32 A
Bemessungsspannung:
800 V
Isoliert:
ja
Mit Berührungsschutz:
nein
Montageart:
schraubbar
Rastermaß:
6,2 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,78786*
€ 2,12786*
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,70*
€ 2,39*
2 Tage
108
10
pro Stück
€ 6,40*
ab € 1,70219*
€ 2,39219*
18 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,7384*
€ 2,4541*
Lager 6012
1
pro Stück
€ 3,90*
ab € 1,91*
€ 2,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Phoenix Contact
0201362
ab € 6,46*
Ähnlich
Phoenix Contact
1401132
ab € 1,101*
Ähnlich
Phoenix Contact
3006137
ab € 2,761*
Ähnlich
Phoenix Contact
0202138
ab € 2,041*
Ähnlich
Phoenix Contact
0203137
ab € 2,821*
Ähnlich
Phoenix Contact
0205135
ab € 5,071*
Ähnlich
Phoenix Contact
2303132
ab € 0,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.