Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsteckstreifen ES/KMK 3-GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     6012C-95903940
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1005088
EAN/GTIN:
     4017918012397
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer

Einsteckstreifen ES/KMK 3-GB

Einsteckstreifen, Bogen, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: Office-Drucksysteme, CMS-P1-PLOTTER, Montageart: einschieben, Schriftfeldgröße: 17,2 x 39,75 mm, Anzahl der Einzelschilder: 52
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Aderdurchmesser:
16..35 mm
Kabeldurchmesser:
16..35 mm
Länge:
40 mm
Breite:
39,54999999 mm
Farbe:
weiß
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 4,177*
€ 5,397*
12 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 4,2501*
€ 5,5537*
10
€ 5,00*
ab € 4,384*
€ 5,614*
10
€ 5,95*
ab € 4,43996*
€ 5,67996*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 4,566*
€ 5,856*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,856*
€ 6,96864
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,826*
€ 6,93294
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,366*
€ 6,38554
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,226*
€ 6,21894
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,066*
€ 6,02854
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 4,566*
€ 5,43354
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 58,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.