Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hülse AI-TWIN 2X2,5-13 BU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hülse AI-TWIN 2X2,5-13 BU
Hülse AI-TWIN 2X2,5-13 BU
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012C-95904661
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3200878
EAN/GTIN:
     4017918094423
Suchbegriffe:
Aderendhülse

Hülse AI-TWIN 2X2,5-13 BU

Aderendhülse, Hülsenlänge: 13 mm, Länge: 21,5 mm, Farbe: blau
Weitere Informationen:
Bauform:
Zwillings-Aderendhülse
Nennquerschnitt:
2,5 mm²
Hülsenlänge:
13 mm
Isoliert:
ja
Werkstoff der Isolation:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Farbe:
blau
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,45*
ab € 0,0367*
€ 0,051*
14 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,0372*
€ 0,0517*
100
€ 5,00*
ab € 0,0383*
€ 0,0532*
100
€ 5,95*
ab € 0,03886*
€ 0,05396*
Lager 6012
100
€ 3,90*
ab € 0,0434*
€ 0,0604*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0604*
€ 0,07188
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0578*
€ 0,06878
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0541*
€ 0,06438
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0434*
€ 0,05165
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 6,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212043
ab € 132,38*
Zubehör
Phoenix Contact
1213154
ab € 132,01*
Zubehör
Phoenix Contact
1213146
ab € 132,71*
Zubehör
Phoenix Contact
1213156
ab € 133,76*
Zubehör
Phoenix Contact
1031721
ab € 129,94*
Zubehör
Phoenix Contact
1212034
ab € 118,76*
Zubehör
Phoenix Contact
1212720
ab € 123,11*
Zubehör
Phoenix Contact
1213144
ab € 132,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.