Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel D-MZB 1,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Deckel D-MZB 1,5
Deckel D-MZB 1,5
Artikel-Nr.:
     6012C-95904896
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3024177
EAN/GTIN:
     4017918106775
Suchbegriffe:
Reihenklemme Abschlussplatten
reihenklemme abschlussplatten

Deckel D-MZB 1,5

Abschlussdeckel, Länge: 32 mm, Breite: 4 mm, Höhe: 22 mm, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
nein
Farbe:
grau
Stärke:
4 mm
Rastbar:
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 0,0882*
€ 0,146*
50
€ 5,46*
ab € 0,0932*
€ 0,1557*
38 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 0,09694*
€ 0,16194*
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 0,1017*
€ 0,1684*
Lager 6012
50
€ 3,90*
ab € 0,1066*
€ 0,1766*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,1766*
€ 0,21015
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1436*
€ 0,17088
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1376*
€ 0,16374
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1226*
€ 0,14589
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1206*
€ 0,14351
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,1066*
€ 0,12685
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 8,83* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.