Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-95905200 Herst.-Nr.: 2056089 EAN/GTIN: 4012195879251 |
| |
|
| | |
| Reihenlüsterklemme 4qmm 72 CE SW/EKL 0 S Geprüft nach EN 60998. Klemmen Stahl, Schrauben Stahl, galvanisch verzinkt, 12-polige, in Einzelklemmen abtrennbare Leisten durch " twist'n'pull" . Schrauben hochgedreht, unverlierbar. Max. zulässige Umgebungstemperatur gemäß EN 60998: -5 bis +80 °C. Nennquerschnitt 4 mm² Nennspannung 450 V Nennstrom 32 A Max. klemmbar je Seite: 4 mm² eindrähtig oder 2,5 mm² mehrdrähtig/ flexibel. Weitere Informationen: | | Bohrlochabstand mittig: | 8,1 mm | Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e": | nein | Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: | 1..4 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: | 1..4 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: | 1..4 mm² | Bemessungsstrom In: | 32 A | Bemessungsspannung: | 450 V | Ausführung elektrischer Anschluss 1: | Schraubanschluss | Ausführung elektrischer Anschluss 2: | Schraubanschluss | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 9,27* | € 13,04* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 9,278* | € 13,048* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 9,276* | € 13,244* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 10,026* | € 14,096* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 10,51* | € 14,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,051* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|