Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zugfederklemme 0,08-6qmm B=6,2mm gr ST 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zugfederklemme 0,08-6qmm B=6,2mm gr ST 4
Zugfederklemme 0,08-6qmm B=6,2mm gr ST 4
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012C-95905779
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3031364
EAN/GTIN:
     4017918186838
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
Zugfederklemme

Zugfederklemme 0,08-6qmm B=6,2mm gr ST 4

Durchgangsklemme, Nennspannung: 800 V, Nennstrom: 32 A, Anschlussart: Zugfederanschluss, 1. Etage, Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Querschnitt: 0,08 mm² - 6 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,08..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,14 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,08..6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,08..4 mm²
Bemessungsstrom In:
32 A
Bemessungsspannung:
800 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Klammeranschluss
Anzahl der Etagen:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
100
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,6536*
€ 0,8336*
24 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,7066*
€ 0,8662*
5 Tage
996
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,66*
€ 0,95*
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,78194*
€ 1,00194*
Lager 6012
1
pro Stück
€ 3,90*
ab € 1,20*
€ 1,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3030420
ab € 0,27*
Zubehör
Phoenix Contact
3030721
ab € 0,22*
Zubehör
Phoenix Contact
2909904
ab € 24,31*
Zubehör
Phoenix Contact
2909906
ab € 24,39*
Zubehör
Phoenix Contact
2909908
ab € 24,13*
Zubehör
Phoenix Contact
1135752
ab € 27,00*
Zubehör
Phoenix Contact
1135740
ab € 25,17*
Zubehör
Phoenix Contact
1135745
ab € 25,10*
Zubehör
Phoenix Contact
1135749
ab € 25,26*
Zubehör
Phoenix Contact
1135751
ab € 25,28*
Zubehör
Phoenix Contact
1135753
ab € 29,91*
Zubehör
Phoenix Contact
2908261
ab € 25,14*
Zubehör
Phoenix Contact
2908262
ab € 25,22*
Zubehör
Phoenix Contact
2909902
ab € 27,88*
Zubehör
Phoenix Contact
2909903
ab € 24,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.